| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4613257 Herst.-Nr.: 107172.01 EAN/GTIN: 4250560505378 |
| |
|
| | |
| NÖLLE Schleifklotz Kork 125x60x35mm (Schleifschwamm) Schleifklotz, Kork Ausführung: Aus Presskork, rechteckig, Oberkanten abgerundet. Weitere Informationen: | | Form: | rechteckig | Höhe: | 35 mm | Breite: | 60 mm | Länge: | 120 mm | Material: | Presskork | SB-Verpackt: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 0,93* | € 1,35* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,94* | € 1,36* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 0,94* | € 1,39* | | | | | 1 Tag | | | 10 | | € 6,90* | ab € 1,11* | € 1,58* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 1,20* | € 1,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|