Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VSM Schleifband Keramik 75X2000mm K 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht VSM VSM Schleifband Keramik 75X2000mm K 40 Schleifgewebeband Keramik75x2000mm K40 VSM
Artikeldetailsicht VSM VSM Schleifband Keramik 75X2000mm K 40 Schleifgewebeband Keramik75x2000mm K40 VSM
Artikeldetailsicht VSM VSM Schleifband Keramik 75X2000mm K 40 Schleifgewebeband Keramik75x2000mm K40 VSM
Artikel-Nr.:
     223-4613064
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     732818
EAN/GTIN:
     4018875328187
Suchbegriffe:
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Gewebeschleifband
Schleifband

VSM Schleifband Keramik 75X2000mm K 40

Schleifgewebeband, Keramikkorn, Abmessung 75 x 2000 mm

XK870X
Ausführung: Vollkunstharzgebundenes, selbstschärfendes Keramikkorn (CER) auf robustem Gewebe. Schleifaktive Zusätze ermöglichen einen kühlen Schliff und erhöhen somit die Spanleistung erheblich. Dies verlängert die Standzeit und vermindert Verfärbungen der Werkstückoberfläche. Gleichmäßig und leicht offen gestreut. Mit sehr guter Kornhaftung, extrem langer Standzeit, niedrigem bis mittlerem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Öl-, fett-, wachs- und wasser-/emulsionsfest.

Anwendung: Ideal für die Bearbeitung sehr harter Oberflächen. Für den Einsatz auf Bandschleifmaschinen. Sowohl für die Trockenbearbeitung als auch für die Bearbeitung mit Kühlmitteln geeignet.
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Breite:
75 mm
Länge:
2000 mm
Bindung:
Vollkunstharz
Kornart:
Keramik
Körnung:
40
Streuart:
gleichmäßig, leicht offen
Anwendung:
Zum Schleifen von Stahl, Edelstahl und Grauguss
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
Selbstschärfendes Korn mit kühlenden Eigenschaften durch schleifaktive Zusatzbeschichtung
Trägermaterial:
Polyester-Gewebe
Eignung für Guss:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Eignung für Aluminium:
empfohlen
Eignung für Edelstahl:
empfohlen
Eignung für Hartmetall:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: endlos schleifband
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,7851*
€ 7,2151*
3 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 5,7735*
€ 7,3266*
8 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 5,888*
€ 8,468*
2 Tage
37
1
€ 7,90*
ab € 6,02*
€ 8,68*
Lager 223
77
1
€ 8,50*
ab € 7,71*
€ 11,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,08*
€ 13,1852
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,43*
€ 12,4117
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,06*
€ 11,9714
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,43*
€ 11,2217
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,71*
€ 9,1749
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.