Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSBORN Honbürste Novoflex-B 22 mm SC 120


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht OSBORN OSBORN Honbürste Novoflex-B 22 mm SC 120
Artikeldetailsicht OSBORN OSBORN Honbürste Novoflex-B 22 mm SC 120
Artikeldetailsicht OSBORN OSBORN Honbürste Novoflex-B 22 mm SC 120
Artikel-Nr.:
     223-4611649
Hersteller:
     Osborn
Herst.-Nr.:
     9818-036325
EAN/GTIN:
     4013349529084
Suchbegriffe:
Lochbürste
Zylinderbürste
Rohrbürste
Rohrreinigungsbürste

OSBORN Honbürste Novoflex-B 22 mm SC 120

Honbürste, Körnung 120

Ausführung: Robustes, selbstzentrierendes Honwerkzeug mit Siliciumcarbid-Besatz für sanften Schleifprozess. Die Schleifmittelkugeln passen sich durch die flexible Bürstenkonstruktion der Oberfläche an. Gesamtlänge 200 mm.

Anwendung: Für die Endbearbeitung von Oberflächen und Bohrungen. Auch zum Kantenbrechen und Bearbeiten von unrunden Bohrungen einsetzbar. Zur Erzeugung gleichmäßig fein geschliffener Oberflächen mit hohem Traganteil für eine eventuelle Ölfilmhaftung. Einfache Handhabung auf Handbohrmaschinen, Honmaschinen und Automaten.
Weitere Informationen:
Netto-Gewicht [g]:
141000 g
Inhalt (Anzahl Stück):
1 tlg.
Ursprungsland:
Deutschland
Gesamtlänge [mm]:
550 mm
Gesamtbreite [mm]:
1.250 mm
Gesamthöhe [mm]:
985 mm
Abmessung (L x B x H):
985 mm x 1.250 mm x 550 mm
Farbe:
GEDORE blau, RAL 5017
Material:
Stahlblech
Anzahl Querteiler:
3
Anzahl Längsteiler:
15
Schubladentyp:
10x Typ 1, H. = 67 mm 2x Typ 2, H. = 137 mm 2x Typ 3, H. = 207 mm
Anzahl Schubladen:
14
Dynamische Tragkraft [kg]:
750 kg
Einzelauszugssperre:
0
abschließbar:
1
Anzahl der Räder:
4
Arbeitshöhe:
985
Oberfläche:
pulverbeschichtet
REACH Registrierung vorhanden:
0
Statische Tragkraft [kg]:
1000 kg
Netto-Gewicht [kg]:
141 kg
Tragkraft pro Schublade [kg]:
40 kg
Tragkraft Schwerlastschublade [kg]:
60 kg
Arbeitsplattenstärke:
30 mm
Arbeitsplatte-Abmessung:
1250 x 550 x 30 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
2
1
€ 4,79*
ab € 17,20*
€ 22,35*
1 Tag
2
1
€ 6,90*
ab € 17,70*
€ 22,71*
1 Tag
2
1
€ 7,90*
ab € 17,61*
€ 22,75*
1 Tag
1
1
€ 5,50*
ab € 17,98*
€ 23,12*
Lager 223
2
1
€ 8,50*
ab € 22,94*
€ 28,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,72*
€ 34,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,14*
€ 33,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,72*
€ 32,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,58*
€ 32,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,81*
€ 30,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Osborn
9808036512
ab € 25,16*
Ähnlich
Osborn
9818036328
ab € 17,37*
Ähnlich
Osborn
9828036308
ab € 19,49*
Ähnlich
Osborn
9818036309
ab € 13,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.