| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4611042 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784100953 |
| |
|
| | |
| FORMAT Handschleifklotz K 120 / 80x50x20mm (Schleifschwamm) Schleifschwamm Ausführung: 4-seitig beschichtet, 80 x 50 x 20 mm. Anwendung: Zum Polieren und Mattieren von Werkstoffen aller Art (Lack, Stein, Holz, Kunststoff, alle Metalle etc.) sowie zum Reinigen und Pflegen. Hinweis: Durch den Zusatz von Wasser, Seife, Pasten oder Petroleum erhöht sich die Wirkung. Kunststoffgebundene Silicium-Carbidstreuung (SiC), weich. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Körnung: | 120 | Stahl: | empfohlen | INOX: | empfohlen | Guss: | empfohlen | Aluminium: | bedingt geeignet | Stein: | empfohlen | Farbe/Lack: | empfohlen | Herstellerartikelnummer: | 4317784100953 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 1,84* | € 2,46* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 1,82* | € 2,69* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 1,82* | € 2,69* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 1,87* | € 2,74* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 2,53* | € 3,69* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|