| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4610971 Herst.-Nr.: ARKHRD10010 EAN/GTIN: 4037073002323 |
| |
|
| | |
| MÜLLER Schleiffeile Arkansas Hart Halbrund 100 x 10mm Schleiffeile, Hart-Arkansas, halbrund Ausführung: Originaler Arkansas-Naturstein mit besonders gleichmäßiger Struktur, hoher Feinheit und Härte für eine sanfte und exakte Schneidwirkung bei geringer Abnutzung. Anwendung: Zum Bearbeiten von sehr feinen und empfindlichen Schneiden. Optimale Ergebnisse bei der Verwendung von dünnflüssigem Öl oder Petroleum. Weitere Informationen: | | Form: | halbrund | Breite: | 10 mm | Länge: | 100 mm | Kornart: | Hart Arkansas | Anwendung: | Verwendung am besten mit dünnflüssigem Öl oder Petroleum | SB-Verpackt: | Nein | Einsatzbereich: | Zum Schärfen von ganz feinen und empfindlichen Schneiden | Eignung für Guss: | empfohlen | Eignung für Stahl: | empfohlen | Eignung für Aluminium: | empfohlen | Eignung für Hartmetall: | empfohlen | Eignung für Kunststoff: | bedingt geeignet | Eignung für glasfaserverstärkten Kunststoff (GFK): | bedingt geeignet |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 9,24* | € 11,64* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 9,23* | € 12,45* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 9,42* | € 12,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 9,54* | € 12,85* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 12,25* | € 15,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|