Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Schleiffeile 3-kant, Edelkorund 16x150mm fein


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleiffeile 3-kant, Edelkorund 16x150mm fein
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleiffeile 3-kant, Edelkorund 16x150mm fein
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleiffeile 3-kant, Edelkorund 16x150mm fein
Artikel-Nr.:
     223-4610908
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     EC3KT16150F
EAN/GTIN:
     4037073002859
Suchbegriffe:
Abziehfeile, dreikant
Dreikant-Abziehfeile
Dreikant-Schleiffeile
abziehfeile, dreikant 150x16

MÜLLER Schleiffeile 3-kant, Edelkorund 16x150mm fein

Schleiffeile Edelkorund, Dreikant

Ausführung: Edelkorund in keramischer Bindung.

Anwendung: Zum Bearbeiten und Schleifen von verschiedensten Werkzeugen, Präzisionsmessgeräten, Schablonen und ähnlichen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Form:
3-kant
Breite:
16 mm
Länge:
150 mm
Kornart:
Edelkorund
Körnung:
360
Anwendung:
Gebrauch trocken, mit Wasser oder Öl
SB-Verpackt:
Nein
Feinheitsgrad:
fein
Einsatzbereich:
Zum Bearbeiten und Schleifen von verschiedensten Werkzeugen, Präzisionsmessgeräten, Schablonen und ähnlichen Materialien
Eignung für Guss:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: abziehfeile, dreikant
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
24
20
Frei Haus
ab € 4,35*
€ 5,75*
7 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 4,41*
€ 6,35*
2 Tage
24
1
€ 7,90*
ab € 4,44*
€ 6,40*
5 Tage
25
1
€ 4,30*
ab € 4,41*
€ 6,51*
Lager 223
24
1
€ 8,50*
ab € 5,68*
€ 8,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,34*
€ 8,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,97*
€ 8,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.