Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MÜLLER Schleiffeile 3-kant, Edelkorund 13x150mm grob


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleiffeile 3-kant, Edelkorund 13x150mm grob
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleiffeile 3-kant, Edelkorund 13x150mm grob
Artikeldetailsicht MÜLLER MÜLLER Schleiffeile 3-kant, Edelkorund 13x150mm grob
Artikel-Nr.:
     223-4610903
Hersteller:
     Müller
Herst.-Nr.:
     EC3KT13150G
EAN/GTIN:
     4037073003917
Suchbegriffe:
Abziehfeile, dreikant
Dreikant-Abziehfeile
Dreikant-Schleiffeile
abziehfeile, dreikant 150x16

MÜLLER Schleiffeile 3-kant, Edelkorund 13x150mm grob

Schleiffeile Edelkorund, Dreikant

Ausführung: Edelkorund in keramischer Bindung.

Anwendung: Zum Bearbeiten und Schleifen von verschiedensten Werkzeugen, Präzisionsmessgeräten, Schablonen und ähnlichen Gegenständen.
Weitere Informationen:
Form:
3-kant
Breite:
13 mm
Länge:
150 mm
Kornart:
Edelkorund
Körnung:
120
Anwendung:
Gebrauch trocken, mit Wasser oder Öl
SB-Verpackt:
Nein
Feinheitsgrad:
grob
Einsatzbereich:
Zum Bearbeiten und Schleifen von verschiedensten Werkzeugen, Präzisionsmessgeräten, Schablonen und ähnlichen Materialien
Eignung für Guss:
empfohlen
Eignung für Stahl:
empfohlen
Weitere Suchbegriffe: abziehfeile, dreikant
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,08*
€ 5,46*
3 Tage
6
1
€ 4,79*
ab € 4,17*
€ 6,03*
2 Tage
4
1
€ 7,90*
ab € 4,20*
€ 6,08*
5 Tage
4
1
€ 4,30*
ab € 4,19*
€ 6,17*
Lager 223
4
1
€ 8,50*
ab € 5,38*
€ 7,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,57*
€ 9,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,44*
€ 7,66
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.