| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4610900 Herst.-Nr.: EC3KT10100G EAN/GTIN: 4037073002804 |
| |
|
| | |
| MÜLLER Schleiffeile 3-kant, Edelkorund 10x100mm grob Schleiffeile Edelkorund, Dreikant Ausführung: Edelkorund in keramischer Bindung. Anwendung: Zum Bearbeiten und Schleifen von verschiedensten Werkzeugen, Präzisionsmessgeräten, Schablonen und ähnlichen Gegenständen. Weitere Informationen: | | Form: | 3-kant | Breite: | 10 mm | Länge: | 100 mm | Kornart: | Edelkorund | Körnung: | 120 | Anwendung: | Gebrauch trocken, mit Wasser oder Öl | SB-Verpackt: | Nein | Feinheitsgrad: | grob | Einsatzbereich: | Zum Bearbeiten und Schleifen von verschiedensten Werkzeugen, Präzisionsmessgeräten, Schablonen und ähnlichen Materialien | Eignung für Guss: | empfohlen | Eignung für Stahl: | empfohlen |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | 20 | | Frei Haus | ab € 3,27* | € 4,46* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 3,25* | € 4,70* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,28* | € 4,74* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,30* | ab € 3,27* | € 4,82* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 4,21* | € 6,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|