Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Rundbürste, rostfrei VA (INOX) 30mm gewellt / 6mm Schaft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rundbürste, rostfrei VA (INOX) 30mm gewellt / 6mm Schaft
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rundbürste, rostfrei VA (INOX) 30mm gewellt / 6mm Schaft
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rundbürste, rostfrei VA (INOX) 30mm gewellt / 6mm Schaft
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rundbürste, rostfrei VA (INOX) 30mm gewellt / 6mm Schaft
Artikel-Nr.:
     223-4610063
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784091695
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
Schaftrundbürste
Schleifbürste

FORMAT Rundbürste, rostfrei VA (INOX) 30mm gewellt / 6mm Schaft

Werkzeug-Rundbürste, rostfreier Stahldraht (1.4310), gewellt

Ausführung: Mit 6-mm-Schaft.

Anwendung: Zum Einsatz in Bohrmaschinen und schnell laufenden Elektro- und Druckluftwerkzeugen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
30 mm
Arbeitsbreite min.:
9 mm
Besatzlänge:
6 mm
Drahtstärke:
0,2 mm
max. Drehzahl:
20000 min-1
INOX:
empfohlen
Aluminium:
empfohlen
NE-Metall:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
4317784091695
Weitere Suchbegriffe: schaftrundbürste stahl, rundbürste
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
391
1
€ 6,90*
ab € 2,40*
€ 3,47*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,49*
€ 3,60*
1 Tag
400
1
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 3,63*
4 Tage
411
1
€ 4,30*
ab € 2,45*
€ 3,63*
Lager 223
391
1
€ 8,50*
ab € 2,87*
€ 4,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,16*
€ 4,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,12*
€ 4,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,54*
€ 4,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,87*
€ 3,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.