Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Rundbürste, Stahldraht 125x22mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rundbürste, Stahldraht 125x22mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rundbürste, Stahldraht 125x22mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rundbürste, Stahldraht 125x22mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Rundbürste, Stahldraht 125x22mm
Artikel-Nr.:
     223-4610037
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784271189
Suchbegriffe:
Rundbürste
Scheibenbürste
rundbürste stahl 125mm format
rundbürste

FORMAT Rundbürste, Stahldraht 125x22mm

Rundbürste, Stahldraht, gewellt

Anwendung: Zur Aufnahme in stationäre Maschinen. Für den Einsatz bei leichten bis mittelschweren Reinigungsarbeiten und zur Bearbeitung von großen Flächen. Zum Aufrauen und Mattieren sowie zum Entfernen von Farbe, Lack, Grat, Rost, Zunder etc.
Lieferung inkl. folgender Reduzierstücke:
1/2" und 5/8"
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Bürsten-Ø:
125 mm
Arbeitsbreite min.:
22 mm
Besatzlänge:
30 mm
Drahtstärke:
0,3 mm
Bohrungs-Ø:
20 mm
max. Drehzahl:
6000 min-1
Stahl:
empfohlen
Guss:
empfohlen
Holz:
empfohlen
Herstellerartikelnummer:
4317784271189
Weitere Suchbegriffe: rundbürste stahl
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
115
10
Frei Haus
ab € 7,42*
€ 9,95*
2 Tage
108
1
€ 4,79*
ab € 7,59*
€ 11,07*
1 Tag
115
1
€ 6,90*
ab € 7,59*
€ 11,07*
1 Tag
115
1
€ 7,90*
ab € 7,60*
€ 11,08*
Lager 223
115
1
€ 8,50*
ab € 8,75*
€ 12,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,70*
€ 15,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,51*
€ 14,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,64*
€ 13,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,12*
€ 13,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,75*
€ 10,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.