Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HEDUE Feuchtigkeitsmessgerät Hygrometer C036


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht HEDUE HEDUE Feuchtigkeitsmessgerät Hygrometer C036
Artikeldetailsicht HEDUE HEDUE Feuchtigkeitsmessgerät Hygrometer C036
Artikeldetailsicht HEDUE HEDUE Feuchtigkeitsmessgerät Hygrometer C036
Artikeldetailsicht HEDUE HEDUE Feuchtigkeitsmessgerät Hygrometer C036
Artikeldetailsicht HEDUE HEDUE Feuchtigkeitsmessgerät Hygrometer C036
Artikeldetailsicht HEDUE HEDUE Feuchtigkeitsmessgerät Hygrometer C036
Artikeldetailsicht HEDUE HEDUE Feuchtigkeitsmessgerät Hygrometer C036
Artikeldetailsicht HEDUE HEDUE Feuchtigkeitsmessgerät Hygrometer C036
Artikeldetailsicht HEDUE HEDUE Feuchtigkeitsmessgerät Hygrometer C036
Artikel-Nr.:
     223-4513346
Hersteller:
     Hedue
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4012589670365
Suchbegriffe:
Baufeuchtemessgerät
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Holzfeuchtemessgerät

HEDUE Feuchtigkeitsmessgerät Hygrometer C036

Feuchtigkeitsmessgerät Hygrometer C036
• 2 Betriebsarten
• Nadelmodus (Leitfähigkeitmessung)
• Zerstörungsfreier Suchermodus (kapazitive Messung)
• Materialfeuchte wird in Prozent angezeigt
• LED-Anzeige mit Ampelfarben
• Grün steht für trocken; Gelb für grenzwertig; Rot für zu hoch
• Grenzwerte der Farben sind materialgerecht frei einstellbar
• HOLD-Funktion ermöglicht das Festhalten des maximalen Messwertes
• Eignet sich durch den Suchermodus zur Kontrolle von großen Flächen (z. B. Estriche)
• Für sekundenschnelle Feuchtigkeitsmessungen in Holz und Baustoffen

Lieferung: Im Kunststoffkoffer mit Einstechnadeln und 4 x 1,5 V AAA-Batterien.
Weitere Informationen:
Gewicht:
175 g
Anwendung:
2 Betriebsarten: Nadel- und Suchermodus
Messtiefe:
50 mm
Batterietyp:
Micro
Holzfeuchte:
0-80 %
Messbereich:
200-3000 kg/m³
SB-Verpackt:
Nein
Gummischutzrahmen:
Nein
Display-Beleuchtung:
Ja
Widerstandsprüfung:
Nein
Batterie-Nennspannung:
1.5 V
Batterie-Typ nach IEC:
LR03
Batterie-Typ nach ANSI:
AAA
Fällt unter Elektrogesetz:
Ja
Fällt unter Batteriegesetz:
Ja
Automatische Geräteabschaltung:
Nein
Vollautomatischer Geräteabgleich:
Nein
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 158,51*
€ 184,08*
Frei Haus
ab € 148,81*
€ 184,98*
€ 4,80*
ab € 163,56*
€ 189,79*
€ 4,80*
ab € 163,60*
€ 189,79*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 236,17*
€ 266,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 266,04*
€ 316,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 264,43*
€ 314,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,87*
€ 297,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,41*
€ 293,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,17*
€ 281,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.