| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4511664 Herst.-Nr.: SN0,400 EAN/GTIN: 4031177002319 |
| |
|
| | |
| RECORD Metall-Folie nicht rostender Stahl 18Cr9Ni 150x2500x0,400mm Metall-Folie, nichtrostender Stahl (18 Cr 9 Ni) Ausführung: Folienband 150 x 2500 mm. Lieferung in Kunststoffbox. Anwendung: Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Einrichten von Formen, Einstellen von Lagerspiel etc. Hinweis: Die Kunststoffboxen lassen sich zusammenfügen und stapeln. Weitere Informationen: | | Stärke: | 0,4 mm | Toleranz: | 0,01 mm | Herstellerartikelnummer: | SN0,400 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 30,29* | € 38,89* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,66* | € 39,29* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 30,71* | € 39,32* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 30,64* | € 40,05* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 39,37* | € 49,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|