| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4511648 Herst.-Nr.: M0,075 EAN/GTIN: 4031177003194 |
| |
|
| | |
| RECORD Metall-Folie Messing MS63 150x2500x0,075mm Metall-Folie, Messing (MS 63) Ausführung: Folienband 150 x 2500 mm. Lieferung in Kunststoffbox. Anwendung: Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Einrichten von Formen, Einstellen von Lagerspiel etc. Hinweis: Die Kunststoffboxen lassen sich zusammenfügen und stapeln. Weitere Informationen: | | Stärke: | 0,075 mm | Toleranz: | 0,005 mm | Herstellerartikelnummer: | M0,075 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 14,61* | € 19,40* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 14,69* | € 19,61* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 14,81* | € 19,65* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 14,74* | € 20,00* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 18,87* | € 24,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|