| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4511640 Herst.-Nr.: SU0,150 EAN/GTIN: 4031177001244 |
| |
|
| | |
| RECORD Metall-Folie Stahl, unlegiert 150x2500x0,150mm Metall-Folie, Stahl, unlegiert Ausführung: Folienband 150 x 2500 mm. Lieferung in Kunststoffbox. Anwendung: Zum Einrichten von Werkzeugen, Justieren von Apparaten, Ausgleichen von Toleranzen, Unterlegen von Vorrichtungen, Einrichten von Formen, Einstellen von Lagerspiel etc. Hinweis: Die Kunststoffboxen lassen sich zusammenfügen und stapeln. Weitere Informationen: | | Stärke: | 0,15 mm | Toleranz: | 0,005 mm | Herstellerartikelnummer: | SU0,150 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 10 | | Frei Haus | ab € 8,51* | € 11,09* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 8,70* | € 11,85* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,71* | € 11,87* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 8,90* | € 12,07* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 11,20* | € 14,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|