Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BAHCO Astsäge klappbar 190mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Astsäge klappbar 190mm Astsäge klappbar LAP 190mm Bahco
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Astsäge klappbar 190mm Astsäge klappbar LAP 190mm Bahco
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Astsäge klappbar 190mm Astsäge klappbar LAP 190mm Bahco
Artikeldetailsicht BAHCO BAHCO Astsäge klappbar 190mm Astsäge klappbar LAP 190mm Bahco
Artikel-Nr.:
     223-4410413
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     7311518172367
Suchbegriffe:
Astsäge
Fuchsschwanz
Fuchsschwanzsäge
Kunststoffhandsäge

BAHCO Astsäge klappbar 190mm

Astsäge LAP
• 2-Komponenten-Kunststoffgriff
• Zahnspitzen gehärtet
• Schnelle XT-Verzahnung
• 50 % höhere Schneidleistung
• Spezialbeschichtung
• 30 % geringerer Kraftaufwand und 100 % Rostschutz
• Sägeblatt klappbar
Weitere Informationen:
Anschlag:
Nein
Gewicht [Gramm]:
200 g
Gewicht oz:
7.1 oz
Blattlänge:
190 mm
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
Schnelle XT-Verzahnung
Griffmaterial:
2-Komponenten-Kunststoff
Blattlänge in:
7 1/2 in
Grifflänge in:
9 in
Grifflänge mm:
230 mm
Blattveredelung:
Rostschutz
Gesamtlänge in:
16 in
Gesamtlänge mm:
405 mm
Zähne pro Zoll:
7
Klingenlänge mm:
190 mm
Zähne gehärtet:
Ja
Zähne geschliffen:
Nein
Zähne geschränkt:
Nein
Weitere Suchbegriffe: Klappsäge, astsäge
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 19,24*
€ 24,07*
1
€ 8,95*
ab € 18,78*
€ 24,08*
1
€ 4,90*
ab € 19,07*
€ 24,64*
1 Tag
40
1
€ 5,45*
ab € 20,08*
€ 25,08*
Lager 223
37
1
€ 8,50*
ab € 32,18*
€ 39,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,61*
€ 47,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,34*
€ 44,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,45*
€ 42,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.