Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

E+R Haushaltsspirale 3m 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht E+R E+R Haushaltsspirale 3m 6mm
Artikeldetailsicht E+R E+R Haushaltsspirale 3m 6mm
Artikeldetailsicht E+R E+R Haushaltsspirale 3m 6mm
Artikel-Nr.:
     223-4210681
Hersteller:
     E & R Rohrwellentechnik
Herst.-Nr.:
     91503
EAN/GTIN:
     4332163258612
Suchbegriffe:
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle
Rohrspirale

E+R Haushaltsspirale 3m 6mm

Haushalts-Rohrreinigungswelle

Ausführung: Aus verzinktem Federstahldraht, mit fester Kralle und Kunststoffgriff.
Weitere Informationen:
Material:
Federstahldraht
Spiraldurchmesser:
6 mm
SB-Verpackt:
Nein
Besonderheit:
mit fester Kralle
Wellenlänge:
3 m
Griffmaterial:
Kunststoff
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
103
1
€ 6,90*
ab € 2,70*
€ 3,92*
2 Tage
104
1
€ 7,90*
ab € 2,73*
€ 3,96*
3 Tage
1
1
€ 4,79*
ab € 2,74*
€ 3,98*
2 Tage
103
20
Frei Haus
ab € 2,84*
€ 3,98*
Lager 223
101
1
€ 8,50*
ab € 3,52*
€ 5,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,06*
€ 6,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,77*
€ 5,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,52*
€ 4,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.