| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4210657 Herst.-Nr.: 91310 EAN/GTIN: 4332163258520 |
| |
|
| | |
| E+R Rohrreinigungswelle 12mmx10Meter Rohrreinigungswelle Ausführung: Hochwertige doppellagige Wellen aus verzinktem Federstahldraht. Für den professionellen Einsatz mit gegenläufig gewickelter Innenseele. Mit Bohrkopf und Kurbel mit Holzgriff, auswechsel- und verlängerbar durch 1/2"-WW-Gewindeanschlüsse. Weitere Informationen: | | Material: | Federstahldraht | Anwendung: | Für den professionellen Einsatz mit gegenläufig gewickelter Innenseele | Spiraldurchmesser: | 12 mm | SB-Verpackt: | Nein | Besonderheit: | Mit Bohrkopf (Schalmmbohrer) | Wellenlänge: | 10 m | Griffmaterial: | Holz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 55,99* | € 73,17* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 56,02* | € 73,21* | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,90* | ab € 56,25* | € 73,51* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 56,17* | € 74,96* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 71,86* | € 93,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|