Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4118537 Herst.-Nr.: 4470040 EAN/GTIN: 4049002002717 |
| |
|
| | |
| RENNSTEIG Nietkopfmacher, achtkantig DIN 6435 - 4 x 12 x 100 mm Nietkopfsetzer Ausführung: DIN 6435, aus hochlegiertem Werkzeugstahl gefertigt, achtkantig. Mit vergütetem Schlagkopf, somit sind Wulstbildungen, Umbördelungen und Absplittern fast ausgeschlossen. Oberfläche goldfarbig tauchlackiert. Weitere Informationen: | | Länge: | 100 mm | Material: | Chrom-Vanadium-Lufthärtestahl | Lochweite: | 7 mm | Schaftform: | 8-kant | Nietstärke: | 4 mm | SB-Verpackt: | Nein | Schaftstärke: | 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 20 | | Frei Haus | ab € 2,38* | € 3,19* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 2,34* | € 3,31* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 2,36* | € 3,34* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 2,35* | € 3,34* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | € 8,50* | ab € 3,02* | € 4,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|