| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4117737 Herst.-Nr.: A6302225 EAN/GTIN: 4034221012074 |
| |
|
| | |
| HAIMER Spannzangenfutter DIN69893A-ER HSK-A63 25x160mm Spannzangenfutter Typ ER, ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A, HSK 63 Weitere Informationen: | | DIN: | DIN 69893 | Form: | A | Kopfdurchmesser: | 42 mm | Wuchtgüte: | G2.5 25000 r/min | HSK-Aufnahme: | 63 | Lieferumfang: | mit Spannmutter (gewuchtet, mit Gleitbeschichtung für erhöhte Spannkraft), ohne Kühlmittelrohr | Spannbereich: | 1,0-16,0 mm | Auskraglänge: | 160 mm | Zugfestigkeit: | 1000 N/mm² | Spannzangengröße: | ER25 | Einspannlänge max.: | 41 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,58* | € 173,28* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 143,68* | € 175,08* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 144,21* | € 175,46* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 142,85* | € 177,66* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 183,50* | € 219,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|