Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 6350 A - 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 6350 A - 200 mm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 6350 A - 200 mm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 6350 A - 200 mm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 6350 A - 200 mm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 6350 A - 200 mm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 6350 A - 200 mm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 6350 A - 200 mm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 6350 A - 200 mm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 6350 A - 200 mm
Artikel-Nr.:
     223-4117405
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437491
EAN/GTIN:
     4019208227788
Suchbegriffe:
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter
Handspannfutter

RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 6350 A - 200 mm

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T

Ausführung: Futterkörper komplett oberflächengehärtet und ausgewuchtet. Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen. Die Rund- und Planlauftoleranz ist doppelt so genau wie bei DIN 69386/I vorgeschrieben. Mit Backenschnellwechselsystem, Sichtmarkierung für Schnellbackenwechsel und Backensicherung. Hoher Korrosionsschutz und Spritzwasserkante an der Außenkontur. Gute Schmiermöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen.

Anwendung: Für Drehanwendungen, bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Mit Grund- und Umkehr-Aufsatzbacken sowie Sicherheitsschlüssel.
Weitere Informationen:
Größe:
200 mm
Zoll:
8
Durchgangbohrungs-Ø:
52 mm
Höhe ohne Backen D:
81 mm
max. Drehmoment:
155 N·m
max. Spannkraft:
114 kN
Rundlaufgenauigkeit:
0,06 mm
max. Drehzahl:
4600 min-1
Herstellerartikelnummer:
437491
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.736,13*
€ 1.802,22*
7 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.810,98*
€ 1.879,48*
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.793,27*
€ 1.879,68*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.883,54*
€ 1.944,65*
Lager 223
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.400,48*
€ 2.472,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.472,52*
€ 2.942,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.463,21*
€ 2.931,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.421,83*
€ 2.881,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.400,48*
€ 2.856,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
RÖHM
249678
ab € 218,14*
Sonstiges
RÖHM
94017
ab € 62,53*
Sonstiges
RÖHM
236440
ab € 8,84*
Sonstiges
RÖHM
94013
ab € 139,98*
Sonstiges
RÖHM
94001
ab € 328,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.