Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55029 - 250 mm, Kurzkegel 6 D


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55029 - 250 mm, Kurzkegel 6 D
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55029 - 250 mm, Kurzkegel 6 D
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55029 - 250 mm, Kurzkegel 6 D
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55029 - 250 mm, Kurzkegel 6 D
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55029 - 250 mm, Kurzkegel 6 D
Artikel-Nr.:
     223-4117397
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437659
EAN/GTIN:
     4019208228419
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter

RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55029 - 250 mm, Kurzkegel 6 D

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T

Ausführung: Futterkörper komplett oberflächengehärtet und ausgewuchtet. Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen. Die Rund- und Planlauftoleranz ist doppelt so genau wie bei DIN 69386/I vorgeschrieben. Mit Backenschnellwechselsystem, Sichtmarkierung für Schnellbackenwechsel und Backensicherung. Hoher Korrosionsschutz und Spritzwasserkante an der Außenkontur. Gute Schmiermöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen.

Anwendung: Für Drehanwendungen, bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Mit Grund- und Umkehr-Aufsatzbacken sowie Sicherheitsschlüssel.
Weitere Informationen:
Größe:
250 mm
Kurzkegel:
6
Durchgangbohrungs-Ø:
62 mm
Höhe ohne Backen D:
117 mm
F:
133,4 mm
max. Drehmoment:
190 N·m
max. Spannkraft:
185 kN
Rundlaufgenauigkeit:
0,06 mm
max. Drehzahl:
4200 min-1
Herstellerartikelnummer:
437659
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.011,58*
€ 3.098,18*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.819,08*
€ 3.098,19*
3 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.097,66*
€ 3.184,93*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.150,53*
€ 3.238,19*
Lager 223
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.799,93*
€ 3.891,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.891,21*
€ 4.630,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.876,76*
€ 4.613,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.818,93*
€ 4.544,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.799,93*
€ 4.521,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.