Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55027 - 200 mm, Kurzkegel 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55027 - 200 mm, Kurzkegel 6
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55027 - 200 mm, Kurzkegel 6
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55027 - 200 mm, Kurzkegel 6
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55027 - 200 mm, Kurzkegel 6
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55027 - 200 mm, Kurzkegel 6
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55027 - 200 mm, Kurzkegel 6
Artikel-Nr.:
     223-4117383
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     437552
EAN/GTIN:
     4019208227894
Suchbegriffe:
Aufsatzbacken
Drehfutter
Dreibacken-Drehfutter
Dreibacken-Spannfutter

RÖHM Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T DIN 55027 - 200 mm, Kurzkegel 6

Keilstangen-Dreibacken-Drehfutter DURO-T

Ausführung: Futterkörper komplett oberflächengehärtet und ausgewuchtet. Backen im Futter auf Rundlauf ausgeschliffen. Die Rund- und Planlauftoleranz ist doppelt so genau wie bei DIN 69386/I vorgeschrieben. Mit Backenschnellwechselsystem, Sichtmarkierung für Schnellbackenwechsel und Backensicherung. Hoher Korrosionsschutz und Spritzwasserkante an der Außenkontur. Gute Schmiermöglichkeiten der stark beanspruchten Gleitflächen.

Anwendung: Für Drehanwendungen, bei denen hohe Spannkräfte sowie Rundlaufgenauigkeiten und Wiederholgenauigkeiten erforderlich sind.

Lieferumfang: Mit Grund- und Umkehr-Aufsatzbacken sowie Sicherheitsschlüssel.
Weitere Informationen:
Größe:
200 mm
Kurzkegel:
6
Durchgangbohrungs-Ø:
52 mm
Höhe ohne Backen D:
97 mm
F:
133,4 mm
max. Drehmoment:
155 N·m
max. Spannkraft:
114 kN
Rundlaufgenauigkeit:
0,06 mm
max. Drehzahl:
4600 min-1
Herstellerartikelnummer:
437552
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.062,52*
€ 2.137,33*
6 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.088,48*
€ 2.157,74*
2 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.054,35*
€ 2.157,94*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.161,73*
€ 2.232,63*
Lager 223
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.755,09*
€ 2.837,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.837,60*
€ 3.376,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.826,49*
€ 3.363,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.778,74*
€ 3.306,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.755,09*
€ 3.278,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.