Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock BOF Gr. 3 - 135 mm, Spannweite: 160 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock BOF Gr. 3 - 135 mm, Spannweite: 160 mm Bohrm.-Schraubstock BOF3 Gr.3 135mm Röhm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock BOF Gr. 3 - 135 mm, Spannweite: 160 mm Bohrm.-Schraubstock BOF3 Gr.3 135mm Röhm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock BOF Gr. 3 - 135 mm, Spannweite: 160 mm Bohrm.-Schraubstock BOF3 Gr.3 135mm Röhm
Artikel-Nr.:
     223-4116278
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019208039435
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock

RÖHM Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock BOF Gr. 3 - 135 mm, Spannweite: 160 mm

Bohrmaschinen-Schraubstock BOF
• Zum sicheren Spannen von Werkstücken auf Bohr- und Messmaschinen
• Spannsystem mechanisch, manuell betätigt
• Ganzer Spannbereich durch Drehen überbrückbar
• Befestigungsmöglichkeiten seitlich und stirnseitig
• Lange Führung der beweglichen Backe auch im äußeren Spannbereich
• Spannbacken umkehrbar, eine Seite glatt und beidseitg geschliffen
• Feste Spannbacke mit einem Längsprisma und zwei Querprismen
• Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke
• Grundkörper aus Spezialguss
• Niedere stabile Ausführung mit Gewindespindel
Weitere Informationen:
Größe:
3
Backenbreite:
135 mm
Spannweite:
160 mm
Schlitzabstand:
170 mm
Gewicht:
13,5 kg
Marke:
RÖHM
Angebote (19)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 344,64*
€ 387,03*
4 Tage
2
€ 6,90*
ab € 327,77*
€ 390,28*
Frei Haus
ab € 341,59*
€ 396,60*
6 Tage
2
Frei Haus
ab € 343,58*
€ 397,49*
Lager 223
3
Frei Haus
ab € 474,21*
€ 516,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 516,02*
€ 614,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 507,04*
€ 603,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 490,61*
€ 583,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 483,64*
€ 575,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 474,21*
€ 564,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.