Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock BOF Gr. 2 - 110 mm, Spannweite: 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock BOF Gr. 2 - 110 mm, Spannweite: 130 mm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock BOF Gr. 2 - 110 mm, Spannweite: 130 mm
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock BOF Gr. 2 - 110 mm, Spannweite: 130 mm
Artikel-Nr.:
     223-4116277
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019208039428
Suchbegriffe:
Bohrmaschinen-Schraubstock
Bohrmaschinenschraubstock
Prismen-Schraubstock
Schnellspann-Schraubstock

RÖHM Präzisions-Bohrmaschinen-Schraubstock BOF Gr. 2 - 110 mm, Spannweite: 130 mm

Bohrmaschinen-Schraubstock BOF
• Zum sicheren Spannen von Werkstücken auf Bohr- und Messmaschinen
• Spannsystem mechanisch, manuell betätigt
• Ganzer Spannbereich durch Drehen überbrückbar
• Befestigungsmöglichkeiten seitlich und stirnseitig
• Lange Führung der beweglichen Backe auch im äußeren Spannbereich
• Spannbacken umkehrbar, eine Seite glatt und beidseitg geschliffen
• Feste Spannbacke mit einem Längsprisma und zwei Querprismen
• Beide Backen mit Auflagefläche zum Spannen flacher Werkstücke
• Grundkörper aus Spezialguss
• Niedere stabile Ausführung mit Gewindespindel
Weitere Informationen:
Größe:
2
Backenbreite:
110 mm
Spannweite:
130 mm
Schlitzabstand:
140 mm
Gewicht:
9,5 kg
Marke:
RÖHM
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 286,96*
€ 324,76*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 286,38*
€ 324,76*
1 Tag
14
Frei Haus
ab € 286,75*
€ 324,77*
€ 4,90*
ab € 285,28*
€ 324,80*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 391,95*
€ 430,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 430,75*
€ 512,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,17*
€ 495,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 404,15*
€ 480,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 398,89*
€ 474,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 391,95*
€ 466,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.