| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4115678 Herst.-Nr.: 404561210Z EAN/GTIN: 4332163805854 |
| |
|
| | |
| WTE Zwischenbuchse für Hydro-Dehnspannfutter Reduzierung des SpannØs: 12/10 mm Reduzierhülse Ausführung: Metallisch abdichtend – kühlmitteldicht. Kühlmitteldruck bis max. 80 bar. Geschlitzt für flexible Durchmesseranwendung. Anwendung: Zur Reduzierung des Spanndurchmessers bei Hydrodehn- und HPH-Spannfuttern. Weitere Informationen: | | d: | 12 mm | d1: | 10 mm | l: | 44 mm | l1: | 40 mm | l2: | 40 mm | Herstellerartikelnummer: | 30251066 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 68,38* | € 86,56* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 69,13* | € 86,83* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 68,79* | € 86,90* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 68,89* | € 87,06* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 91,05* | € 112,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|