| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4114058 Herst.-Nr.: 404562014Z EAN/GTIN: 4330816395929 |
| |
|
| | |
| WTE Zwischenbuchse für Hydro-Dehnspannfutter Reduzierung des SpannØs: 20/14 mm Reduzierhülse Ausführung: Metallisch abdichtend – kühlmitteldicht. Kühlmitteldruck bis max. 80 bar. Geschlitzt für flexible Durchmesseranwendung. Anwendung: Zur Reduzierung des Spanndurchmessers bei Hydrodehn- und HPH-Spannfuttern. Weitere Informationen: | | d: | 20 mm | d1: | 14 mm | l: | 54 mm | l1: | 50 mm | l2: | 45 mm | Herstellerartikelnummer: | 30251078 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 65,78* | € 83,37* | | | | | 9 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 66,38* | € 83,46* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 66,09* | € 83,75* | | | | | 7 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 66,36* | € 84,05* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 88,71* | € 109,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|