Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WTE Zwischenbuchse für Hydro-Dehnspannfutter Reduzierung des SpannØs: 20/12 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WTE WTE Zwischenbuchse für Hydro-Dehnspannfutter Reduzierung des SpannØs: 20/12 mm
Artikeldetailsicht WTE WTE Zwischenbuchse für Hydro-Dehnspannfutter Reduzierung des SpannØs: 20/12 mm
Artikeldetailsicht WTE WTE Zwischenbuchse für Hydro-Dehnspannfutter Reduzierung des SpannØs: 20/12 mm
Artikeldetailsicht WTE WTE Zwischenbuchse für Hydro-Dehnspannfutter Reduzierung des SpannØs: 20/12 mm
Artikel-Nr.:
     223-4114057
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     404562012Z
EAN/GTIN:
     4330816395912
Suchbegriffe:
Bohrungs-Reduzierbuchse
Reduzierbuchse
Schnellspanndorn
Schnellspanndorne

WTE Zwischenbuchse für Hydro-Dehnspannfutter Reduzierung des SpannØs: 20/12 mm

Reduzierhülse

Ausführung: Metallisch abdichtend – kühlmitteldicht. Kühlmitteldruck bis max. 80 bar. Geschlitzt für flexible Durchmesseranwendung.

Anwendung: Zur Reduzierung des Spanndurchmessers bei Hydrodehn- und HPH-Spannfuttern.
Weitere Informationen:
d:
20 mm
d1:
12 mm
l:
54 mm
l1:
50 mm
l2:
45 mm
Herstellerartikelnummer:
30251076
Weitere Suchbegriffe: Zwischenbuchse, Zwischenbüchse
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
3
€ 4,79*
ab € 65,77*
€ 82,13*
9 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 65,81*
€ 82,17*
1 Tag
3
€ 5,90*
ab € 66,07*
€ 82,17*
1 Tag
3
€ 4,95*
ab € 65,91*
€ 82,26*
Lager 223
3
€ 8,50*
ab € 85,00*
€ 104,94*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,66*
€ 124,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,77*
€ 115,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,10*
€ 109,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,00*
€ 101,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.