Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WTE Zwischenbuchse für Hydro-Dehnspannfutter Reduzierung des SpannØs: 20/10 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht WTE WTE Zwischenbuchse für Hydro-Dehnspannfutter Reduzierung des SpannØs: 20/10 mm
Artikeldetailsicht WTE WTE Zwischenbuchse für Hydro-Dehnspannfutter Reduzierung des SpannØs: 20/10 mm
Artikeldetailsicht WTE WTE Zwischenbuchse für Hydro-Dehnspannfutter Reduzierung des SpannØs: 20/10 mm
Artikeldetailsicht WTE WTE Zwischenbuchse für Hydro-Dehnspannfutter Reduzierung des SpannØs: 20/10 mm
Artikel-Nr.:
     223-4114056
Hersteller:
     WTE Präzisionstechnik
Herst.-Nr.:
     404562010Z
EAN/GTIN:
     4330816395905
Suchbegriffe:
Bohrungs-Reduzierbuchse
Reduzierbuchse
Schnellspanndorn
Schnellspanndorne

WTE Zwischenbuchse für Hydro-Dehnspannfutter Reduzierung des SpannØs: 20/10 mm

Reduzierhülse

Ausführung: Metallisch abdichtend – kühlmitteldicht. Kühlmitteldruck bis max. 80 bar. Geschlitzt für flexible Durchmesseranwendung.

Anwendung: Zur Reduzierung des Spanndurchmessers bei Hydrodehn- und HPH-Spannfuttern.
Weitere Informationen:
d:
20 mm
d1:
10 mm
l:
54 mm
l1:
50 mm
l2:
40 mm
Herstellerartikelnummer:
30251074
Weitere Suchbegriffe: Zwischenbuchse, Zwischenbüchse
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 66,35*
€ 83,20*
9 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 65,95*
€ 83,23*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 66,43*
€ 83,55*
24 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 66,60*
€ 83,85*
Lager 223
nicht lagernd
€ 8,50*
ab € 84,94*
€ 105,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,11*
€ 125,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,60*
€ 124,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 90,78*
€ 108,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,94*
€ 101,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.