Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMF Gegenhalter für Verschlussspanner Nr. 6847G, Gr. 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikeldetailsicht AMF AMF Gegenhalter für Verschlussspanner Nr. 6847G, Gr. 1
Artikeldetailsicht AMF AMF Gegenhalter für Verschlussspanner Nr. 6847G, Gr. 1
Artikeldetailsicht AMF AMF Gegenhalter für Verschlussspanner Nr. 6847G, Gr. 1
Artikel-Nr.:
     223-4112565
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     94623
EAN/GTIN:
     4020772094621
Suchbegriffe:
Bügelspanner
Hakenspanner
Verschlussspanner
Verschlussspanner-Gegenhalter

AMF Gegenhalter für Verschlussspanner Nr. 6847G, Gr. 1

Gegenhalter

Ausführung: Verzinkt und passiviert. Einsatzgehärtete Buchsen. Nieten aus rostfreiem Stahl.

Anwendung: Für Verschlussspanner.

Hinweis: Auch in Ausführung nicht rostender Stahl lieferbar.
Weitere Informationen:
Größe:
1
Gesamthöhe:
29 mm
Gesamtlänge:
31 mm
B:
6
C:
19
D:
8
G:
4,5
H:
22,7
K:
6
L:
31
M:
26-30
N:
40
O:
6,9
Herstellerartikelnummer:
94623
Angebote (28)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
57
10
Frei Haus
ab € 5,83*
€ 7,39*
2 Tage
57
1
€ 6,90*
ab € 6,00*
€ 7,85*
2 Tage
unbekannt
1
€ 7,90*
ab € 6,16*
€ 8,02*
6 Tage
48
1
€ 4,79*
ab € 6,22*
€ 8,10*
Lager 223
57
1
€ 8,50*
ab € 7,73*
€ 10,16*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,54*
€ 11,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.