Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Verlängerungsmutter , 3,0 d hoch DIN 6334-10, M14, SW21


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Verlängerungsmutter , 3,0 d hoch DIN 6334-10, M14, SW21
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Verlängerungsmutter , 3,0 d hoch DIN 6334-10, M14, SW21
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Verlängerungsmutter , 3,0 d hoch DIN 6334-10, M14, SW21
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Verlängerungsmutter , 3,0 d hoch DIN 6334-10, M14, SW21
Artikel-Nr.:
     223-4112387
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784138475
Suchbegriffe:
DIN 6334
DIN 6334 Mutter
DIN 6334 Sechskantmutter
Mutter DIN 6334

FORMAT Verlängerungsmutter , 3,0 d hoch DIN 6334-10, M14, SW21

Verlängerungsmutter

Ausführung: Höhe 3 d. Beide Enden sind flach. Nicht durchschraubbar, die Einschraublänge sollte mind. 1 x d betragen. Für die optimale Festigkeit empfehlen wir jedoch die halbe Mutterhöhe (1,5 x d).

Material: Vergütungsstahl auf Festigkeitsklasse 10.

Anwendung: Als Verbindung für zwei Stiftschrauben oder zur Verbindung von Stiftschrauben mit T-Nutschrauben.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Gewinde:
M14
SW:
21 mm
Maß E:
23,36 mm
Höhe M:
42 mm
Herstellerartikelnummer:
4317784138475
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
120
20
Frei Haus
ab € 2,55*
€ 3,58*
3 Tage
120
1
€ 6,90*
ab € 2,53*
€ 3,68*
2 Tage
120
1
€ 7,90*
ab € 2,54*
€ 3,70*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,56*
€ 3,72*
Lager 223
120
1
€ 8,50*
ab € 2,84*
€ 4,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,91*
€ 4,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,79*
€ 4,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,65*
€ 4,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,45*
€ 4,11
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.