Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Maschinen-Schraubstock, mechanisch 150 mm, Spannweite: 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Schraubstock, mechanisch 150 mm, Spannweite: 200 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Schraubstock, mechanisch 150 mm, Spannweite: 200 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Maschinen-Schraubstock, mechanisch 150 mm, Spannweite: 200 mm
Artikel-Nr.:
     223-4112135
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784353489
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
maschinen-schraubstock mechanisch f...

FORMAT Maschinen-Schraubstock, mechanisch 150 mm, Spannweite: 200 mm

Maschinenschraubstock, mechanisch

Ausführung: Körper und Backen aus Stahl, gehärtet (60 HRC) und geschliffen. Der Toleranzbereich liegt innerhalb 0,02 mm. Niederzugbacken auch feststellbar. Befestigung erfolgt durch Rasterbohrungen bzw. Spannbacken.

Anwendung: Für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Werkzeugmaschinen mit hoher Arbeitsgenauigkeit.

Hinweis: Drehplatte auf Anfrage.

Lieferumfang: inkl. Handkurbel.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Backenbreite:
150 mm
Spannweite:
200 mm
Backenhöhe:
50 mm
Gesamtlänge:
487 mm
Spannkraft:
50 kN
Gewicht:
25,6 kg
Herstellerartikelnummer:
4317784353489
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 448,00*
€ 515,86*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 449,18*
€ 516,11*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 450,24*
€ 518,31*
6 Tage
6
Frei Haus
ab € 450,18*
€ 523,93*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 508,68*
€ 583,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 583,18*
€ 693,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 570,44*
€ 678,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 526,78*
€ 626,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 519,31*
€ 617,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 508,68*
€ 605,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.