| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4112134 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784353472 |
| |
|
| | |
| FORMAT Maschinen-Schraubstock, mechanisch 125 mm, Spannweite: 150 mm Maschinenschraubstock, mechanisch Ausführung: Körper und Backen aus Stahl, gehärtet (60 HRC) und geschliffen. Der Toleranzbereich liegt innerhalb 0,02 mm. Niederzugbacken auch feststellbar. Befestigung erfolgt durch Rasterbohrungen bzw. Spannbacken. Anwendung: Für den Einsatz auf Bearbeitungszentren und Werkzeugmaschinen mit hoher Arbeitsgenauigkeit. Hinweis: Drehplatte auf Anfrage. Lieferumfang: inkl. Handkurbel. Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind. - Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis
- Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen
- Zuverlässige Versorgung
- Konstante Premium-Qualität
- Höchste Liefergenauigkeit
Weitere Informationen: | | Backenbreite: | 125 mm | Spannweite: | 150 mm | Backenhöhe: | 40 mm | Gesamtlänge: | 401 mm | Spannkraft: | 30 kN | Gewicht: | 12,7 kg | Herstellerartikelnummer: | 4317784353472 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 370,64* | € 428,38* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 370,53* | € 428,39* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 361,60* | € 428,87* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 387,02* | € 447,24* | | | | Lager 223 | | | | | | Frei Haus | ab € 432,02* | € 497,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|