Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Drehplatte Maschinen-Schraubstock Gr. 2 - 135 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Drehplatte Maschinen-Schraubstock Gr. 2 - 135 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Drehplatte Maschinen-Schraubstock Gr. 2 - 135 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Drehplatte Maschinen-Schraubstock Gr. 2 - 135 mm
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Drehplatte Maschinen-Schraubstock Gr. 2 - 135 mm
Artikel-Nr.:
     223-4112132
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784322393
Suchbegriffe:
Maschinen-Schraubstock
Maschinenschraubstock
Maschinenspannstock
Drehplatte

FORMAT Drehplatte Maschinen-Schraubstock Gr. 2 - 135 mm

Drehplatte

Ausführung: Mit geschliffenem Auflagerand und Gradeinteilung. Der Schraubstock wird mittels Befestigungsschrauben und Nutensteinen auf der Drehplatte fixiert.

Lieferumfang: Standard-Drehplatte mit den benötigten Befestigungsschrauben und Nutensteinen.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
für Größe:
3
A:
280 mm
B:
162 mm
P:
M12
C:
30 mm
D:
14 mm
V:
28 mm
Gewicht:
11 kg
Herstellerartikelnummer:
4317784322393
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1
Frei Haus
ab € 214,39*
€ 258,59*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 214,73*
€ 258,80*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 219,51*
€ 264,37*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 214,98*
€ 265,19*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 285,28*
€ 336,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 336,75*
€ 400,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 333,70*
€ 397,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,04*
€ 367,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 296,53*
€ 352,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 285,28*
€ 339,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.