Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Mitlaufende Körnerspitze Typ 640-80 - Gr.485, Aufnahme: MK 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     223-4110510
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     304522
EAN/GTIN:
     4019208068275
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende zentrierspitze röhm
mitlaufende drehbankspitze

RÖHM Mitlaufende Körnerspitze Typ 640-80 - Gr.485, Aufnahme: MK 5

Mitlaufende Körnerspitze mit verlängerter Laufspitze und Abdrückmutter für hohe Belastungen

Ausführung: Körper und Spitze im Gesenk geschmiedet, gehärtet und geschliffen. Die Laufspitze ist mehrfach nachschleifbar und schaftgelagert, mit geringer Auslenkung der 60°-VL-Spitze. Präzisionswälzlager mit Lippendichtung.

Anwendung: Speziell für den Einsatz auf NC-Maschinen entwickelt, bei besonders hohen Anforderungen auch für alle anderen Drehmaschinen.
Weitere Informationen:
Morsekegel MK:
5
Größe:
485
Maß A:
150 mm
Maß B:
95 mm
Maß D:
20 mm
Maß G:
44,399 mm
Maß K:
59 mm
Maß M:
125 mm
max. Rundlaufabweichung:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
2000 kg
Drehzahl max.:
6000 min-1
Weitere Suchbegriffe: mitlaufende zentrierspitze mk5
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.088,94*
€ 1.186,38*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.147,94*
€ 1.195,78*
28 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.212,32*
€ 1.267,59*
16 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 1.193,60*
€ 1.269,43*
Lager 223
33 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.540,82*
€ 1.595,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.595,69*
€ 1.898,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.587,12*
€ 1.888,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.557,86*
€ 1.853,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.540,82*
€ 1.833,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.