| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4110506 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4019208059648 |
| |
|
| | |
| RÖHM Mitlaufende Körnerspitze Typ 604 HMG - Gr. 108, Aufnahme: MK 4 Mitlaufende Körnerspitze mit Abdrückmutter und Hartmetalleinsatz Ausführung: Körper und Spitze im Gesenk geschmiedet, gehärtet und geschliffen. Die Laufspitze ist gehärtet und schaftgelagert, mit Spitzenwinkel 60°. Durch die spezielle Lippendichtung ist das Präzisions-Wälzlager vor Schmutz und Kühlmittel geschützt. Der Schaft ist geschliffen, mit Bohrung für einfache Demontage. Mit kurzer Auskraglänge, schwingungsarmem Lauf und Abdrückmutter. Anwendung: Zum Feindrehen, Schruppen und Kopierdrehen, auf allen Arten von Drehmaschinen universell einsetzbar. Weitere Informationen: | | Morsekegel MK: | 4 | Größe: | 108 | Maß A: | 102,5 mm | Maß B: | 70 mm | Maß C: | 14 mm | Maß D: | 32 mm | Maß G: | 31,265 mm | Maß K: | 41 mm | Maß M: | 82 mm | max. Rundlaufabweichung: | 0,005 mm | max. Werkstückgewicht: | 500 kg | Drehzahl max.: | 3800 min-1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 615,85* | € 733,63* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 651,88* | € 738,83* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 640,90* | € 744,46* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 879,47* | € 956,45* | | | | Lager 223 | 36 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.302,19* | € 1.365,86* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|