Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 110, Aufnahme: MK 5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 110, Aufnahme: MK 5
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 110, Aufnahme: MK 5
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 110, Aufnahme: MK 5
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 110, Aufnahme: MK 5
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 110, Aufnahme: MK 5
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 110, Aufnahme: MK 5
Artikel-Nr.:
     223-4110498
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784074940
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende drehbankspitze mk5
mitlaufende drehbankspitze

FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 110, Aufnahme: MK 5

Mitlaufende Zentrierspitze

Ausführung: Laufspitze gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Aufnahme:
5 MK
Größe:
110
Maß A:
129 mm
Maß B:
88,5 mm
Maß D:
40 mm
Maß G:
44,399 mm
Maß K:
49,5 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
2000 kg
max. Drehzahl:
3800 min-1
Herstellerartikelnummer:
4317784074940
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 159,59*
€ 193,68*
2 Tage
22
Frei Haus
ab € 160,19*
€ 194,64*
2 Tage
24
Frei Haus
ab € 161,79*
€ 195,51*
18 Tage
19
Frei Haus
ab € 160,35*
€ 198,45*
Lager 223
22
€ 8,50*
ab € 183,64*
€ 220,76*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 220,76*
€ 262,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,08*
€ 259,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,72*
€ 247,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,13*
€ 228,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,64*
€ 218,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.