Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 108, Aufnahme: MK 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 108, Aufnahme: MK 4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 108, Aufnahme: MK 4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 108, Aufnahme: MK 4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 108, Aufnahme: MK 4
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 108, Aufnahme: MK 4
Artikel-Nr.:
     223-4110497
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784074933
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende zentrierspitze mk4
mitlaufende drehbankspitze

FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 108, Aufnahme: MK 4

Mitlaufende Zentrierspitze

Ausführung: Laufspitze gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Aufnahme:
4 MK
Größe:
108
Maß A:
102,5 mm
Maß B:
63,5 mm
Maß D:
32 mm
Maß G:
31,267 mm
Maß K:
40 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
800 kg
max. Drehzahl:
3800 min-1
Herstellerartikelnummer:
4317784074933
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 103,08*
€ 126,42*
2 Tage
6
€ 4,90*
ab € 103,73*
€ 126,62*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 105,23*
€ 128,99*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 102,70*
€ 130,60*
Lager 223
6
€ 8,50*
ab € 122,19*
€ 148,13*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,13*
€ 176,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,81*
€ 173,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,31*
€ 165,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 122,19*
€ 145,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.