Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 101, Aufnahme: MK 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 101, Aufnahme: MK 1
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 101, Aufnahme: MK 1
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 101, Aufnahme: MK 1
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 101, Aufnahme: MK 1
Artikeldetailsicht FORMAT FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 101, Aufnahme: MK 1
Artikel-Nr.:
     223-4110494
Hersteller:
     Format
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784285193
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
mitlaufende zentrierspitze mk1
mitlaufende drehbankspitze

FORMAT Mitlaufende Körnerspitze Gr. 101, Aufnahme: MK 1

Mitlaufende Zentrierspitze

Ausführung: Laufspitze gehärtet und geschliffen, mit Spitzenwinkel 60°.
Ob im Handwerk oder in der Industrie – FORMAT entwickelt innovative und hochwertige Produkte, mit denen Sie in allen Bereichen garantiert professionelle Ergebnisse erzielen. Das FORMAT-Sortiment bietet nicht nur Qualität zum attraktiven Preis, sondern vor allem Rundum-Lösungen für Ihre Produktivität und Produktionssicherheit.FORMAT-Artikel werden überwiegend in Europa hergestellt. Dadurch wird eine umweltschonende Produktion, Einhaltung von Umweltstandards und kurze Transportwege gewährleistet.Qualität, die überzeugt - seit über 30 Jahren. Durch eine schnelle und zuverlässige Lieferkette ist gewährleistet, dass nahezu 100%ige Verfügbarkeit und garantierte 24-Stunden-Lieferung innerhalb von Deutschland gewährleistet sind.

  • Bestes Preis-Leistungs-Verhältnis

  • Große Auswahl an hochwertigen Werkzeugen

  • Zuverlässige Versorgung

  • Konstante Premium-Qualität

  • Höchste Liefergenauigkeit

Weitere Informationen:
Aufnahme:
1 MK
Größe:
101
Maß A:
60,5 mm
Maß B:
34,5 mm
Maß D:
15 mm
Maß G:
12,065 mm
Maß K:
17 mm
max. Rundlaufgenauigkeit:
0,005 mm
max. Werkstückgewicht:
100 kg
max. Drehzahl:
7000 min-1
Herstellerartikelnummer:
4317784285193
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1
€ 5,90*
ab € 59,95*
€ 76,17*
1 Tag
2
€ 4,95*
ab € 59,70*
€ 76,18*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 59,20*
€ 79,70*
4 Tage
1
€ 4,30*
ab € 62,57*
€ 80,87*
Lager 223
1
€ 8,50*
ab € 77,61*
€ 96,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 96,73*
€ 115,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,63*
€ 113,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,69*
€ 109,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,11*
€ 106,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,61*
€ 92,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.