Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Mitlaufende Körnerspitze Typ 600 - Gr. 08, Aufnahme: MK 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Mitlaufende Körnerspitze Typ 600 - Gr. 08, Aufnahme: MK 4
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Mitlaufende Körnerspitze Typ 600 - Gr. 08, Aufnahme: MK 4
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Mitlaufende Körnerspitze Typ 600 - Gr. 08, Aufnahme: MK 4
Artikel-Nr.:
     223-4110492
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019208000169
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitze mk ...
mitlaufende drehbankspitze

RÖHM Mitlaufende Körnerspitze Typ 600 - Gr. 08, Aufnahme: MK 4

Mitlaufende Zentrierspitze Slim, kleiner Gehäusedurchmesser
• Zum Gegenspannen von Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen
• Besonders geeignet bei beengtem Arbeitsraum zwischen Zentrierspitze und Werkstück
• Kompakte Bauweise mit kleinstem Gehäusedurchmesser
• Vergrößerter Arbeitsraum und bessere Werkstückzugänglichkeit durch schlanken Gehäusedurchmesser
• Höchste Steifigkeit bei hohen Drehzahlen durch kompakte Bauweise
• Maximale Rundlaufabweichung 0,005 mm für höchste Präzision
• Körper gehärtet und geschliffen
• Spitzenwinkel 60°
Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 4
Durchmesser Bolzen:
20 mm
Schaft-Ø:
31,267 mm
Länge (Sift/Zapfen):
25 mm
Auskraglänge:
75,5 mm
Werkstückgewicht max. in kg:
800
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: röhm mitlaufende drehbankspitze
Angebote (28)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 182,33*
€ 209,60*
5 Tage
6
Frei Haus
ab € 182,28*
€ 209,61*
4 Tage
6
Frei Haus
ab € 183,58*
€ 210,59*
€ 4,90*
ab € 185,39*
€ 214,63*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 292,30*
€ 327,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 327,10*
€ 389,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,73*
€ 373,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,68*
€ 361,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,01*
€ 357,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 292,30*
€ 347,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RÖHM
58669
ab € 172,94*
Ähnlich
RÖHM
58670
ab € 211,33*
Ähnlich
RÖHM
58671
ab € 244,69*
Ähnlich
RÖHM
58672
ab € 350,16*
Ähnlich
RÖHM
5429
ab € 137,15*
Ähnlich
RÖHM
5490
ab € 264,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.