Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RÖHM Mitlaufende Körnerspitze Typ 600 - Gr. 02, Aufnahme: MK 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Mitlaufende Körnerspitze Typ 600 - Gr. 02, Aufnahme: MK 2
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Mitlaufende Körnerspitze Typ 600 - Gr. 02, Aufnahme: MK 2
Artikeldetailsicht RÖHM RÖHM Mitlaufende Körnerspitze Typ 600 - Gr. 02, Aufnahme: MK 2
Artikel-Nr.:
     223-4110490
Hersteller:
     RÖHM
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4019208000046
Suchbegriffe:
Mitlaufende Drehbankspitze
Mitlaufende Zentrierspitze
röhm mitlaufende zentrierspitze mk ...
mitlaufende drehbankspitze

RÖHM Mitlaufende Körnerspitze Typ 600 - Gr. 02, Aufnahme: MK 2

Mitlaufende Zentrierspitze Slim, kleiner Gehäusedurchmesser
• Zum Gegenspannen von Werkstücken auf Dreh- und Schleifmaschinen
• Besonders geeignet bei beengtem Arbeitsraum zwischen Zentrierspitze und Werkstück
• Kompakte Bauweise mit kleinstem Gehäusedurchmesser
• Vergrößerter Arbeitsraum und bessere Werkstückzugänglichkeit durch schlanken Gehäusedurchmesser
• Höchste Steifigkeit bei hohen Drehzahlen durch kompakte Bauweise
• Maximale Rundlaufabweichung 0,005 mm für höchste Präzision
• Körper gehärtet und geschliffen
• Spitzenwinkel 60°
Weitere Informationen:
Kegelschaft:
MK 2
Durchmesser Bolzen:
15 mm
Schaft-Ø:
17,78 mm
Länge (Sift/Zapfen):
18 mm
Auskraglänge:
62 mm
Werkstückgewicht max. in kg:
200
Marke:
RÖHM
Weitere Suchbegriffe: röhm mitlaufende drehbankspitze
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 135,96*
€ 164,92*
1 Tag
7
€ 7,90*
ab € 139,24*
€ 166,43*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 143,23*
€ 172,09*
2 Tage
2
Frei Haus
ab € 152,47*
€ 181,85*
Lager 223
2
€ 8,50*
ab € 213,26*
€ 250,04*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 223
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,04*
€ 297,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,73*
€ 282,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 225,20*
€ 267,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 219,74*
€ 261,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 213,26*
€ 253,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 223
Versand: Lager 223
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.