| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4110189 Herst.-Nr.: 107638 EAN/GTIN: 4019208034560 |
| |
|
| | |
| RÖHM Ersatzbacken für Spiralring-Dreibacken-Drehfutter Aufsatzbacke 315 mm, 3-teiliger Satz, ungestuft Aufsatzbacke, 3-teilger Satz Ausführung: Ungestuft, aus 16MnCr5, ungehärtet. Ausführung: Aus 16MnCr5, ungehärtet. Weitere Informationen: | | Größe: | 315 mm | Backenlänge: | 120 mm | Backenbreite: | 42,5 mm | Backenhöhe: | 58 mm | Herstellerartikelnummer: | 107638 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 76,08* | € 91,90* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | € 4,79* | ab € 75,88* | € 91,91* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | € 4,95* | ab € 79,13* | € 95,85* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 76,41* | € 96,27* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 100,46* | € 120,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|