| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4110186 Herst.-Nr.: 108581 EAN/GTIN: 4019208035482 |
| |
|
| | |
| RÖHM Ersatzbacken für Spiralring-Dreibacken-Drehfutter Aufsatzbacke 160 mm, 3-teiliger Satz, ungestuft Aufsatzbacke, 3-teilger Satz Ausführung: Ungestuft, aus 16MnCr5, ungehärtet. Ausführung: Aus 16MnCr5, ungehärtet. Weitere Informationen: | | Größe: | 140/160 mm | Backenlänge: | 74 mm | Backenbreite: | 28,5 mm | Backenhöhe: | 42 mm | Herstellerartikelnummer: | 108581 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 30,68* | € 37,12* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,79* | ab € 31,27* | € 38,01* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 31,35* | € 38,05* | | | | | 23 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 31,75* | € 39,16* | | | | Lager 223 | | | | 1 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 40,76* | € 49,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|