| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4110183 Herst.-Nr.: 107550 EAN/GTIN: 4019208034294 |
| |
|
| | |
| RÖHM Ersatzbacken für Spiralring-Vierbacken-Drehfutter Grundbacke 500 mm, 4-teiliger Satz, mit Schrauben Grundbacke, 4-teiliger Satz Ausführung: Grundbacken mit Befestigungsschrauben. Anwendung: Zur Aufnahme von Umkehr- oder Aufsatzbacken. Weitere Informationen: | | Größe: | 500 mm | Backenlänge: | 165 mm | Backenbreite: | 42 mm | Stegbreite B – 0,05: | 12,7 mm | Nutenbreite D + 0,01: | 19,03 mm | Herstellerartikelnummer: | 107550 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 938,77* | € 984,82* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 949,19* | € 996,18* | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 954,72* | € 1.000,65* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 967,13* | € 1.035,90* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1.289,50* | € 1.344,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|