| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4110178 Herst.-Nr.: 107545 EAN/GTIN: 4019208034249 |
| |
|
| | |
| RÖHM Ersatzbacken für Spiralring-Vierbacken-Drehfutter Grundbacke 160 mm, 4-teiliger Satz, mit Schrauben Grundbacke, 4-teiliger Satz Ausführung: Grundbacken mit Befestigungsschrauben. Anwendung: Zur Aufnahme von Umkehr- oder Aufsatzbacken. Weitere Informationen: | | Größe: | 160 mm | Backenlänge: | 65 mm | Backenbreite: | 18 mm | Stegbreite B – 0,05: | 7,94 mm | Nutenbreite D + 0,01: | 12,68 mm | Herstellerartikelnummer: | 107545 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 210,62* | € 244,68* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 224,27* | € 255,84* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 220,82* | € 256,00* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 228,73* | € 258,76* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 292,87* | € 327,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|