| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4110177 Herst.-Nr.: 107543 EAN/GTIN: 4019208034225 |
| |
|
| | |
| RÖHM Ersatzbacken für Spiralring-Vierbacken-Drehfutter Grundbacke 125 mm, 4-teiliger Satz, mit Schrauben Grundbacke, 4-teiliger Satz Ausführung: Grundbacken mit Befestigungsschrauben. Anwendung: Zur Aufnahme von Umkehr- oder Aufsatzbacken. Weitere Informationen: | | Größe: | 125 mm | Backenlänge: | 55 mm | Backenbreite: | 18 mm | Stegbreite B – 0,05: | 7,94 mm | Nutenbreite D + 0,01: | 12,68 mm | Herstellerartikelnummer: | 107543 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (18) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 211,25* | € 244,48* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 224,75* | € 255,66* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 219,79* | € 255,82* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 228,94* | € 258,58* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 291,22* | € 327,49* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|