| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4110172 Herst.-Nr.: 107506 EAN/GTIN: 4019208034140 |
| |
|
| | |
| RÖHM Ersatzbacken für Spiralring-Dreibacken-Drehfutter Grundbacke 315 mm, 3-teiliger Satz, mit Schrauben Grundbacke, 3-teiliger Satz Ausführung: Grundbacken mit Befestigungsschrauben. Anwendung: Zur Aufnahme von Umkehr- oder Aufsatzbacken. Weitere Informationen: | | Größe: | 315 mm | Backenlänge: | 108 mm | Backenbreite: | 34 mm | Stegbreite B – 0,05: | 12,7 mm | Nutenbreite D + 0,01: | 19,03 mm | Herstellerartikelnummer: | 107506 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 261,72* | € 293,43* | | | | | 8 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 278,14* | € 312,11* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 272,47* | € 312,33* | | | | | 2 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 283,34* | € 316,68* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 361,31* | € 399,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|