| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4110152 Herst.-Nr.: 110169 EAN/GTIN: 4019208038865 |
| |
|
| | |
| RÖHM Ersatzbacken für Spiralring-Dreibacken-Drehfutter Drehbacke 160 mm, 3-teiliger Satz, innen abgestuft Drehbacke, 3-teiliger Satz Ausführung: Nach innen abgestuft, gehärtet. Anwendung: Als Ersatz-Drehbacke für Drei-/Vierbacken-Drehfutter. Weitere Informationen: | | Größe: | 160 mm | Backenlänge: | 61 mm | Backenbreite: | 18 mm | Backenhöhe: | 47,5 mm | Herstellerartikelnummer: | 110169 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (28) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 108,14* | € 125,96* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 108,97* | € 127,89* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 111,95* | € 130,63* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Stück | € 7,90* | ab € 111,81* | € 131,26* | | | | Lager 223 | | | | | | pro Stück | € 8,50* | ab € 143,46* | € 168,24* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|