| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4030321 Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4317784794039 |
|
|
| | |
| FORTIS Montagehandschuh Fitter grau GR. 8 Strickhandschuh Fitter (PU/Polyester) • Passform wie eine zweite Haut • Sicherer Griff • Gutes Tastempfinden • Waschbar Zulassung/Norm: EN 388:2016 Anwendungsbereiche: Elektronik, Montage-, Hightech- und Pharmaindustrie, Metallverarbeitung Material: Feinstrick-Polyester, Innenhandbeschichtung aus Polyurethan Gauge: 15 VE: 12 Paar Weitere Informationen: | | Produkttyp: | Sicherheitsstiefel | Modell: | Heavy Duty | Schuhform: | C (Stiefel halbhoch) | Schutzklasse: | S3 | Größe: | 45EU | Größenspiegel: | 35 - 48 | Geschlecht: | Unisex | Ausstattung: | Staublasche (gepolstert)| Schaftabschluss (gepolstert) | DGUV Regel 112-191: | ja | Durchtrittschutz: | ja | Eigenschaft: | antistatisch| beschichtet| hitzebeständig| flüssigkeitsabweisend| fettbeständig| stoßdämpfend | ESD-Ausstattung: | ja | Farbe: | schwarz | Farbe sekundär: | grau | Material Durchtrittschutz: | Textil | Material Futter: | Polyester (PES) | Material Laufsohle: | Acrylnitril-Butadien-Kautschuk (NBR) | Material Schaft: | Leder| Mikrofaser | Material Zehenschutzkappe: | Verbundwerkstoff | Norm: | EN ISO 20345:2011 | Schutzklasse Zusatzanforderung: | HI| CI| AN| HRO| SRC | Verschlussart: | Schnürsenkel | Weite: | normal | -----------: | ----------- |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 12 | | pro Paar | € 5,90* | ab € 0,58* | € 0,97* | | | | | 2 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 6,99* | ab € 0,655* | € 0,985* | | | | | 7 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 4,30* | ab € 0,68* | € 1,03* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 7,90* | ab € 0,70* | € 1,05* | | | | Lager 223 | | | | 12 | | pro Stück | € 8,50* | ab € 0,82* | € 1,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück | Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 14,64* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|