| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4022370 Herst.-Nr.: R010-352 EAN/GTIN: 7640144521820 |
|
|
| | |
| REILANG Flüssigkeitszerstäuber Polyethylen, 50 Bar, 300ml Flüssigkeitszerstäuber Kunststoff Ausführung: Durch den hohen Druck von 50 bar und der präzisen Düse ist ein gleichmäßiges Sprühbild möglich, mit einfach wirkender Messing-Druckpumpe. Alternativ zu Sprühdosen kommt der Flüssigkeitszerstäuber ohne Treibgas und Druckluft aus. Anwendung: Geeignet für alle Flüssigkeiten die sich mit PE vertragen. Nicht geeignet für Bremsenreiniger. Weitere Informationen: | | Düsenart: | Präzisionsdüse | SB-Verpackt: | Nein | Sprühlanze: | Nein | Formstabil bis: | 50 bar | Überkopfeinsatz: | Nein | Behältermaterial: | Polyethylen | Düse verstellbar: | Nein | Fassungsvermögen: | 300 ml | Sicherheitsventil: | Nein | Düse verschließbar: | Nein | Vollständige Behälterentleerung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 6,90* | ab € 15,07* | € 21,27* | | | | | 8 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 15,58* | € 21,95* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 15,73* | € 21,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 16,14* | € 23,03* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 20,05* | € 27,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|