| |
|
| Artikel-Nr.: 223-4022097 Herst.-Nr.: 291240 EAN/GTIN: 4044942112014 |
| |
|
| | |
| ROLLER Kunststoffrohrschere Picco P 26 Kunststoffrohrschere Picco P 26 Ausführung: Klinge gehärtet, speziell geschliffen und auswechselbar. Breite Rohrauflage für präzisen, rechtwinkligen, gratfreien Schnitt. Anwendung: Für den präzisen Einhandschnitt, zum schnellen, einfachen Trennen von Kunststoff- und Verbundrohren. Klinge mit PTFE-Beschichtung. Körper aus besonders leichtem, robustem Magnesium. Zum Trennen in einem Schnitt. Weitere Informationen: | | Anwendung: | Für den präzisen Einhandschnitt, zum schnellen, einfachen Trennen von Kunststoff- und Verbundrohren in einem Schnitt | SB-Verpackt: | Nein | Besonderheit: | Breite Rohrauflage für präzisen, gratfreien Schnitt | für Rohrdurchmesser: | 26 mm | Ratschenschnitt: | Nein | Schneidmesser wendbar: | Nein | Schneidmesservergütung: | gehärtet, geschliffen | Schneidmesserselbstrückstellung: | Nein |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 30,59* | € 39,38* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 30,43* | € 39,41* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 30,67* | € 39,47* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 30,45* | € 40,30* | | | | Lager 223 | | | | | | € 8,50* | ab € 39,40* | € 50,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 223 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 223 | | Versand: Lager 223 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 223 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|